PRIMO - Universalputzdeckel UP, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P722
Durchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm
Form - rund
Ausführung - Signaldeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4260182062548
Sonepar Artikelnummer
120742862
Hersteller Artikelnummer
P722
Hersteller Typ
P722
Hersteller Artikel Nr.:
P722
Durchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Form:
rund
Ausführung:
Signaldeckel
Tiefe:
24 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3000
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


