Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Unterputzbohrschablone 82 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Unterputzbohrschablone 82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P718

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Hohlwanddose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062463

Sonepar Artikelnummer

120742860

Hersteller Artikelnummer

P718

Hersteller Typ

P718

Hersteller Artikel Nr.:

P718

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Hohlwanddose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Metall

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

1.600 kg

Perfekte Bohrlöcher in kürzester Zeit schafft die Unterputz Bohrschablone 82mm. Sie ist das Must-have für die Umsetzung des Thermodosen Systems: die Bohrhilfe aus hochwertigem Edelstahl garantiert Dosenfräsungen mit einem Standardbohrlochabstand von 71mm in einer Flucht. Die 270 mm lange Bohrhilfe wird durch die Schnellspannfunktion befestigt und mithilfe integrierter Wasserwaagen ausgerichtet. Die Erstellung von Mehrfachkombinationen gelingt mit nur einer Einmessung im Handumdrehen. Die wiederverwendbare Bohrschablone eignet sich für alle Mauerwerke, wie Ytong, Ziegel, Kalksandstein und andere Mauerwerke. Für die Hohlwandinstallation empfehlen wir die Primo Bohrschablone Hohlwand.