Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P718-05

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Hohlwanddose - Nein

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067352

Sonepar Artikelnummer

121217526

Hersteller Artikelnummer

P718-05

Hersteller Typ

P718-05

Hersteller Artikel Nr.:

P718-05

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Hohlwanddose:

Nein

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Metall

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

1.580 kg

Die Unterputz Bohrschablone 5-fach ermöglicht Ihnen perfekte Bohrlöcher für 5-fach-Kombinationen in kürzester Zeit. Sie ist die ideale Ergänzung für die Umsetzung des Thermodosen Systems: die Bohrhilfe aus hochwertigem Edelstahl garantiert Dosenfräsungen mit einem Standardbohrlochabstand von 71mm in einer Flucht. Die Erstellung von Mehrfachkombinationen gelingt mit nur einer Einmessung im Handumdrehen. Die Bohrhilfe wird durch die Schnellspannfunktion im bereits eingebrachten mittleren Loch befestigt und mithilfe integrierter Wasserwaagen ausgerichtet. Die wiederverwendbare Bohrschablone eignet sich für alle Mauerwerke, wie Ytong, Ziegel, Kalksandstein und andere Mauerwerke. Für die Hohlwandinstallation empfehlen wir die Primo Bohrschablone Hohlwand.