Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M20/M25, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M20/M25, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P419

  • Ausführung - 30°

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182061046

Sonepar Artikelnummer

120742814

Hersteller Artikelnummer

P419

Hersteller Typ

P419

Hersteller Artikel Nr.:

P419

Ausführung:

30°

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Der Wand- und Deckenkrümmer führt sowohl M20 als auch M25 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Durch den 30° Winkel wird ein optimaler Biegeradius für Leerrohre möglich. Der Krümmer ist auch mit Flügeln und Fronteil zur Befestigung an der Stahlarmierung oder zum Verkleben im Fertigbetonteilwerk erhältlich.