Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P756

  • Ausführung - 30°

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062951

Sonepar Artikelnummer

120742874

Hersteller Artikelnummer

P756

Hersteller Typ

P756

Hersteller Artikel Nr.:

P756

Ausführung:

30°

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.031 kg

Der Wand- und Deckenkrümmer führt sowohl M32 als auch M40 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Das Frontteil lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Krümmern verbinden, ferner kann die 55 x 60 mm Fläche direkt auf die Schalung genagelt oder zur Befestigung im Betonfertigteilwerk auf dem Schaltisch norm- und fachgerecht verklebt werden. Zusätzliches Bohren entfällt aufgrund der integrierten Schraubdome. Der Krümmer ist auch mit Flügeln zur Befestigung an der Stahlarmierung oder für kleinere M20/M25 Rohre ohne Klebefläche und Stecksystem erhältlich.