Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügel, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügel, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P755

  • Ausführung - 30°

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062944

Sonepar Artikelnummer

120742873

Hersteller Artikelnummer

P755

Hersteller Typ

P755

Hersteller Artikel Nr.:

P755

Ausführung:

30°

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.037 kg

Der Wand- und Deckenkrümmer führt sowohl M32 als auch M40 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Das Frontteil lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Krümmern verbinden. Die Flügel werden direkt an der Stahlarmierung befestigt. Zusätzliches Bohren entfällt aufgrund der integrierten Schraubdome. Der Krümmer ist auch ohne Flügel zum Nageln auf die Schalung oder zum norm- und fachgerechten Verkleben im Betonfertigteilwerk auf dem Schaltisch erhältlich.