Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer C32, Betonbau, 30°

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer C32, Betonbau, 30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P956-32-NK

  • Ausführung - 30°

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067031

Sonepar Artikelnummer

121131100

Hersteller Artikelnummer

P956-32-NK

Hersteller Typ

P956-32-NK

Hersteller Artikel Nr.:

P956-32-NK

Ausführung:

30°

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

Der Wand- und Deckenkrümmer C32 führt M32 Rohre im idealen Biegeradius von 30° weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Der Nagel- und Klebeboden lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Tüllen und auch Krümmern verbinden. Im Ortbeton wird der Nagel- und Klebeboden auf die Schalung genagelt. Im Betonfertigteilwerk wird dieser auf den Schaltisch geklebt. Dank optionaler Flügel (P761) kann der Krümmer auch direkt an der Stahlarmierung befestigt werden. Die Übergänge sind auch in den Größen M20 und M25 erhältlich.