PRIMO - Wand- und Deckenkrümmer C40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P956-40-NK
Ausführung - 30°
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Mit Deckel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182067598
Sonepar Artikelnummer
121399779
Hersteller Artikelnummer
P956-40-NK
Hersteller Typ
P956-40-NK
Hersteller Artikel Nr.:
P956-40-NK
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Mit Deckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Mit Sperrfunktion:
Ja
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


