Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P401

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Isolierstärke - 50 .. 320 mm

  • Befestigungsfläche - sonstige

  • Mit Füll-Dämmstoffen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067376

Sonepar Artikelnummer

121378568

Hersteller Artikelnummer

P401

Hersteller Typ

P401

Hersteller Artikel Nr.:

P401

Werkstoff:

Kunststoff

Isolierstärke:

50 .. 320 mm

Befestigungsfläche:

sonstige

Mit Füll-Dämmstoffen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.452 kg

Der halogenfreie PRIMO WDVS Geräteträger eignet sich ideal für Wärmedämmverbundsysteme mit Dämmstoffstärken von 50 mm bis 320 mm. Der Geräteträger für Außenwanddämmungen aus rezykliertem Kunststoff ermöglicht die sichere Befestigung von Außengeräten wie Lampen oder Sensoren an gedämmten Fassaden. Im Set enthalten sind Grundträger, Montageplatte sowie hochwertiges Montagematerial für eine einfache und stabile Installation.