PRIMO - XL 150 Einbaugehäuse, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P870
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260182065044
Sonepar Artikelnummer
120926953
Hersteller Artikelnummer
P870
Hersteller Typ
P870
Hersteller Artikel Nr.:
P870
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.205 kg


