Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - XL 150 Frontteil - 85 mm, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - XL 150 Frontteil - 85 mm, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P879

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182065365

Sonepar Artikelnummer

120926962

Hersteller Artikelnummer

P879

Hersteller Typ

P879

Hersteller Artikel Nr.:

P879

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Frontteil

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.066 kg

Das XL 150 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Die Öffnung wird nach dem Betongießen mit dem Hammer geöffnet. Um für unterschiedliche Lampentypen bzw. Lampensockel individuelle Bohrlochöffnungen zu ermöglichen, ist für das Einbaugehäuse ein Frontteil mit Mineralfaserplatte erhältlich. Nach dem Betongießen kann die Fluchtlinie durch gezielte Bohrungen perfekt eingehalten werden.