PRIMO - XL 150 Uni-Flexx, Betonbau, Aufsparrenisolierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P948
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066133
Sonepar Artikelnummer
121015561
Hersteller Artikelnummer
P948
Hersteller Typ
P948
Hersteller Artikel Nr.:
P948
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.064 kg
Der Uni-Flexx bietet eine unkomplizierte Lösung, um Leuchten oder andere Einbaugeräte in der Aufsparrenisolierung von Sichtdachstühlen zu installieren. Der Elektriker selbst kann das benötigte 74 mm Loch ohne spezifisches Werkzeug bohren. Die Einbauöffnung von 68 mm eignet sich für alle gängigen Leuchten. Fixierungslamellen und Montagelaschen ermöglichen eine schnelle und saubere Montage. Anschließend wird das Einbaugehäuse XL 150 aufgesteckt und das Einbaugerät angeschlossen. Damit profitieren Sie zusätzlich von allen Vorteilen der XL-Serie. Die Isolierung bleibt intakt, somit ist die Energieeffizient weiterhin gewährleistet. Mit dem Primo Uni-Flexx können Leuchten oder andere Einbaugeräte, die in der Planung vergessen wurden, kostengünstig nachträglich in eine Filigrandecke installiert werden. Dank der cleveren Bauweise ist ein Bohrloch von 74 mm ausreichend. Diese kann von jedem Monteur mit dem Primo Schnellläufer eingebracht werden. Anschließend wird das Einbaugehäuse XL 150 aufgesteckt und das Einbaugerät angeschlossen. Damit profitieren Sie zusätzlich von allen Vorteilen der XL-Serie. Mit dem Uni-Flexx erhöhen Sie Ihre Flexibilität im Betonbau und sparen sich Nerven, Zeit und Geld.


