PRIMO - XL 190 Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P713
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182062388
Sonepar Artikelnummer
120742854
Hersteller Artikelnummer
P713
Hersteller Typ
P713
Hersteller Artikel Nr.:
P713
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaubreite:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080


