Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PRIMO - XL 190 Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte und Trafotunnel

PRIMO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - xP714

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182062395

Sonepar Artikelnummer

120742856

Hersteller Artikelnummer

xP714

Hersteller Typ

xP714

Hersteller Artikel Nr.:

xP714

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Ja

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbaubreite:

180 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Das XL 190 Einbaugehäuse P714/P714M präsentiert sich dank Membrantechnik als betondichtes Leuchtengehäuse mit einem Durchmesser von 195 mm sowie einer Platte mit einer Dicke von 10 mm. Durch die sichere Zugentlastung ist kein Verlust der Rohre möglich, während sich Setzungsungenauigkeiten ohne großen Aufwand korrigieren lassen. Die Betondose P714 zeichnet sich weiterhin durch die individuell bestimmbare Größe der Bohrlochöffnung sowie die werkzeuglose Rohreinführung von M20 und M25 Rohren binnen kürzester Zeit aus. Das Abschneiden der Rohre ist mit der XL 190 Betondeckenlampendose mit Trafotunnel nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil unserer Produkte: Es sind kaum Spachtelarbeiten nötig. Die Dose ist wahlweise mit oder ohne Magnet für eine vereinfachte Befestigung erhältlich.