PRIMO - XL 250 Einbaugehäuse, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P872
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 100 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260182064115
Sonepar Artikelnummer
120926955
Hersteller Artikelnummer
P872
Hersteller Typ
P872
Hersteller Artikel Nr.:
P872
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaubreite:
250 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.425 kg


