Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Zentrierbohrer 115 mm für Bohr-Fixx Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Zentrierbohrer 115 mm für Bohr-Fixx Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P864

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067635

Sonepar Artikelnummer

121399776

Hersteller Artikelnummer

P864

Hersteller Typ

P864

Hersteller Artikel Nr.:

P864

Nenndurchmesser:

6 mm

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

115 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Winkel der Spitze:

90 °

Mit Fläche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Mit dem Bohr-Fixx Unterputz von PRIMO wird der Bohrkern in Sekundenschnelle und ohne Klopfen oder Hämmern entfernt. Nachdem das Loch für die Unterputzdose oder die Betondose gebohrt wurde, wird die Bohrkrone einfach von der Aufnahme gehoben und der Kern fällt heraus. Die Bohrkrone kann in Ytong, Ziegel, Kalksandstein und anderen Mauerwerken genutzt werden und erleichtert die Installation deutlich.