PRIMO - Zentrierbohrer für Bohr-Fixx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P831
Nenndurchmesser - 6 mm
Schaftdurchmesser - 6 mm
Schaftform - zylindrisch
Gesamtlänge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182064658
Sonepar Artikelnummer
121217511
Hersteller Artikelnummer
P831
Hersteller Typ
P831
Hersteller Artikel Nr.:
P831
Nenndurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Winkel der Spitze:
135 °
Mit Fläche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.013 kg


