Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Zentrierbohrer für Schnellläufer 70 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Zentrierbohrer für Schnellläufer 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P856

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182064924

Sonepar Artikelnummer

120925129

Hersteller Artikelnummer

P856

Hersteller Typ

P856

Hersteller Artikel Nr.:

P856

Nenndurchmesser:

9 mm

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

130 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Mit Fläche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.038 kg

Der Zentrierbohrer wird bei Verwendung der Absaugung (P855) benötigt. Der Zentrierbohrer ist für Mauerwerk, Softbeton und Kalksandstein geeignet und hat eine Nutzlänge von 70 mm.