PRIMO - Zentrierbohrer SDS Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P772
Nenndurchmesser - 6 mm
Schaftdurchmesser - 10 mm
Schaftform - zylindrisch
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182065280
Sonepar Artikelnummer
121131084
Hersteller Artikelnummer
P772
Hersteller Typ
P772
Hersteller Artikel Nr.:
P772
Nenndurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Winkel der Spitze:
90 °
Mit Fläche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.121 kg


