PRO-JECT - BT-Streaming für Phono und Line Quellen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT BOX E HD WEISS
Ausführung - halbautomatisch
Farbe - sonstige
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120097829221
Sonepar Artikelnummer
120997536
Hersteller Artikelnummer
BT BOX E HD WEISS
Hersteller Typ
BT BOX E HD WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
BT BOX E HD WEISS
Ausführung:
halbautomatisch
Farbe:
sonstige
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
415 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.600 kg


