PRO-JECT - BT-Streaming für Phono und Line Quellen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PHONO BOX E BT 5 WEISS
Mit Fernbedienung - Nein
Breite - 120 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120097829313
Sonepar Artikelnummer
120997538
Hersteller Artikelnummer
PHONO BOX E BT 5 WEISS
Hersteller Typ
PHONO BOX E BT 5 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
PHONO BOX E BT 5 WEISS
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.280 kg


