Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRO-JECT - Ersatznadel für 25A Tonabnehmer

kopierenkopieren
PRO-JECT - Ersatznadel für 25A Tonabnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PICK IT 25A STYLUS

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120082384650

Sonepar Artikelnummer

120997550

Hersteller Artikelnummer

PICK IT 25A STYLUS

Hersteller Typ

PICK IT 25A STYLUS

Hersteller Artikel Nr.:

PICK IT 25A STYLUS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85221000

Gewicht:

0.010 kg

Pro-Ject Pick it 25A Stylus Ersatznadel.