PRO-JECT - Hifi Stereo Phono Set 2Weg Bassrefl. 2x18/35W/8/4Ohm FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STEREO SET E PHONO SCHWARZ
Internet-Radio - Nein
Bluetooth - Nein
Mit Tuner - Nein
Mit Verstärker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120129868389
Sonepar Artikelnummer
121200084
Hersteller Artikelnummer
STEREO SET E PHONO SCHWARZ
Hersteller Typ
STEREO SET E PHONO SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
STEREO SET E PHONO SCHWARZ
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Nein
Mit Tuner:
Nein
Mit Verstärker:
Nein
Mit AV-Receiver:
Nein
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Nein
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Ja
DAB+:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
RDS:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
6.690 kg


