PRO-JECT - MM Tonabnehmer Moving Magnet Prinzip Silber-Spulenwicklungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PICK IT 25A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120082380829
Sonepar Artikelnummer
120997549
Hersteller Artikelnummer
PICK IT 25A
Hersteller Typ
PICK IT 25A
Hersteller Artikel Nr.:
PICK IT 25A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
blau
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85221000
Gewicht:
0.010 kg


