Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRO-JECT - Nadelbürste Carbon ca 58mm lang 10mm hoch

kopierenkopieren
PRO-JECT - Nadelbürste Carbon ca 58mm lang 10mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLEAN-IT

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120007685923

Sonepar Artikelnummer

120997560

Hersteller Artikelnummer

CLEAN-IT

Hersteller Typ

CLEAN-IT

Hersteller Artikel Nr.:

CLEAN-IT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85229000

Gewicht:

0.030 kg

Pro-Ject Clean-It Nadelbürste aus Karbon, 58×10 mm. Reinigt Tonabnehmer-Nadeln schonend.