PRO-JECT - Phono Vorverstärker für MM/MC-Tonabnehmer Netzbetrieb si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PHONO BOX SILBER
Ausführung - Vorverstärker
Breite - 103 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120035827227
Sonepar Artikelnummer
120997533
Hersteller Artikelnummer
PHONO BOX SILBER
Hersteller Typ
PHONO BOX SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
PHONO BOX SILBER
Ausführung:
Vorverstärker
Breite:
103 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
104 mm
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.540 kg


