PRO-JECT - Phono-Vorverstärker mit A/D Konverter u. Line In/Out sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OPTICAL BOX E PHONO SCHWARZ
Ausführung - Vorverstärker
Mit Fernbedienung - Nein
Breite - 120 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120071657673
Sonepar Artikelnummer
120997545
Hersteller Artikelnummer
OPTICAL BOX E PHONO SCHWARZ
Hersteller Typ
OPTICAL BOX E PHONO SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
OPTICAL BOX E PHONO SCHWARZ
Ausführung:
Vorverstärker
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.700 kg


