PRO-JECT - Phono-Vorverstärker mit A/D Konverter u. Line In/Out ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OPTICAL BOX E PHONO WEISS
Ausführung - Vorverstärker
Mit Fernbedienung - Nein
Breite - 120 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120071657710
Sonepar Artikelnummer
120997546
Hersteller Artikelnummer
OPTICAL BOX E PHONO WEISS
Hersteller Typ
OPTICAL BOX E PHONO WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
OPTICAL BOX E PHONO WEISS
Ausführung:
Vorverstärker
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.700 kg


