PRO-JECT - Phono-Vorverstärker sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PHONO BOX E SCHWARZ
Ausführung - Vorverstärker
Mit Fernbedienung - Nein
Breite - 120 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050436350
Sonepar Artikelnummer
120997543
Hersteller Artikelnummer
PHONO BOX E SCHWARZ
Hersteller Typ
PHONO BOX E SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
PHONO BOX E SCHWARZ
Ausführung:
Vorverstärker
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.700 kg


