PRO-JECT - Plattenauflage Kork/Gummimatte für diverse Modelle, 1mm dick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CORK & RUBBER IT 1MM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120082389051
Sonepar Artikelnummer
120997555
Hersteller Artikelnummer
CORK & RUBBER IT 1MM
Hersteller Typ
CORK & RUBBER IT 1MM
Hersteller Artikel Nr.:
CORK & RUBBER IT 1MM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85229000
Gewicht:
0.100 kg


