PRO-JECT - Plattenspieler Riemenantrieb MM-Tonabn sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRIMARY E OM NN SCHWARZ
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Direktantrieb - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120082383301
Sonepar Artikelnummer
120997519
Hersteller Artikelnummer
PRIMARY E OM NN SCHWARZ
Hersteller Typ
PRIMARY E OM NN SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
PRIMARY E OM NN SCHWARZ
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
420 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85198900
Gewicht:
4.000 kg


