Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRO-JECT - Plattenspieler Riemenantrieb MM-Tonabnehmer sw

kopierenkopieren
PRO-JECT - Plattenspieler Riemenantrieb MM-Tonabnehmer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEBUT III (DC) OM5E HG SCHWARZ

  • Farbe - schwarz

  • Riemenantrieb - Ja

  • Direktantrieb - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120065180668

Sonepar Artikelnummer

120997565

Hersteller Artikelnummer

DEBUT III (DC) OM5E HG SCHWARZ

Hersteller Typ

DEBUT III (DC) OM5E HG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

DEBUT III (DC) OM5E HG SCHWARZ

Farbe:

schwarz

Riemenantrieb:

Ja

Direktantrieb:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

5.500 kg

Manueller Plattenspieler mit montiertem MM-Tonabnehmer und Ortofon OM 5E