Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal C Baby LR14 1.5V 1Bli=10Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal C Baby LR14 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394136977

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 8240 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394136977

Sonepar Artikelnummer

121367079

Hersteller Artikelnummer

DC5000394136977

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE C/MN1400/LR14

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394136977

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

8240 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

25.8 mm

Gewicht:

65 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.065 kg

Die Procell Alkaline Intense Power C-Industriebatterien wurden speziell für eine längere Lebensdauer (verglichen mit früheren Procell Alkaline-Batterien der Größe C) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch oder Leistungsspitzen entwickelt, wie z. B. Seifenspender. Erhältlich in den Größen AA, AAA, 9 V und D.