Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal D Mono LR20 1.5V 1Bli=10Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal D Mono LR20 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394137011

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 18600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394137011

Sonepar Artikelnummer

121367080

Hersteller Artikelnummer

DC5000394137011

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE D/MN1300/LR20

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394137011

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

18600 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

33 mm

Gewicht:

140 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.140 kg

Die Procell Alkaline Intense Power D-Industriebatterien wurden speziell für eine längere Lebensdauer (verglichen mit früheren Procell Alkaline-Batterien der Größe D) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch oder Leistungsspitzen, wie z. B. Papierhandtuch-Spender, entwickelt. Erhältlich in den Größen AA, AAA, C und 9 V.