Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal E-Block 9V 6LR61 1Bli=10Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal E-Block 9V 6LR61 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394137097

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 726 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394137097

Sonepar Artikelnummer

121367081

Hersteller Artikelnummer

DC5000394137097

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE 9V/MN1604/6LR61

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394137097

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

726 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Länge:

13 mm

Höhe inkl. Pole:

49 mm

Breite:

18 mm

Gewicht:

48.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.049 kg

Procell Alkaline Intense Power 9V-Industriebatterien werden für den Einsatz in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch empfohlen. Auch in den Größen AA, AAA, C und D erhältlich.