PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal Micro AAA LR03 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC5000394136939
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1461 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394136939
Sonepar Artikelnummer
121367078
Hersteller Artikelnummer
DC5000394136939
Hersteller Typ
PROCELL INTENSE AAA/MN2400/LR03
Hersteller Artikel Nr.:
DC5000394136939
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1461 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.6 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.012 kg


