PROCELL - Batterie Procell Industr. Alkal Mignon AA LR06 1.5V 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC5000394149151
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 3125 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5000394149151
Sonepar Artikelnummer
121367075
Hersteller Artikelnummer
DC5000394149151
Hersteller Typ
PROCELL CONSTANT AA/MN1500/LR06
Hersteller Artikel Nr.:
DC5000394149151
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
3125 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
24.7 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.025 kg


