Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Batterie Procell Industr. Lith. 3V CR2/CR17355 1Bli=10Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Batterie Procell Industr. Lith. 3V CR2/CR17355 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394163225P10

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 920 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394163225

Sonepar Artikelnummer

121367685

Hersteller Artikelnummer

DC5000394163225P10

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE HPL CR2/CR17355

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394163225P10

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

920 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Gewicht:

11 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.017 kg

Die Procell Intense High Power Lithium CR2 Batterien werden für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch in professionellen Anwendungen empfohlen.