Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Batterie Procell Industr. Lith. 3V HPL123/CR17345 1Bli=10Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Batterie Procell Industr. Lith. 3V HPL123/CR17345 1Bli=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394163348P10

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 123 A

  • Ausführung - Alkali-Mangan/Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394163348

Sonepar Artikelnummer

121367686

Hersteller Artikelnummer

DC5000394163348P10

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE HPL 123/CR17345

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394163348P10

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 123 A

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Höhe inkl. Pole:

34.5 mm

Gewicht:

17 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.017 kg

Die Procell Intense High Power Lithium CR123 Batterien werden für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch in professionellen Anwendungen empfohlen.