Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROCELL - Knopfzelle Procell Industr. Lith. 3V 2032 1Bli=5Stk

kopierenkopieren
PROCELL - Knopfzelle Procell Industr. Lith. 3V 2032 1Bli=5Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DC5000394169241

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 245 mAh

  • Höhe inkl. Pole - 3.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5000394169241

Sonepar Artikelnummer

121367084

Hersteller Artikelnummer

DC5000394169241

Hersteller Typ

PROCELL INTENSE LITHIUM COIN 2032

Hersteller Artikel Nr.:

DC5000394169241

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

245 mAh

Höhe inkl. Pole:

3.2 mm

Durchmesser:

20 mm

Gewicht:

3.1 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.003 kg

Die Procell Lithium Coin 2032 Industriebatterien wurden speziell entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Energiequelle für professionelle Geräte zu bieten. Sie sind auch in den Größen 2025 und 2016 verfügbar.