Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROFI CARE - Haarfön 1400W 2Temp/2Gebl. Cool Klappgriff braun-gold

PROFI CARE
kopierenkopieren
PROFI CARE - Haarfön 1400W 2Temp/2Gebl. Cool Klappgriff braun-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700025

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - braun

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006160300918

Sonepar Artikelnummer

120544619

Hersteller Artikelnummer

700025

Hersteller Typ

HT 3009 BRAUN

Hersteller Artikel Nr.:

700025

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

braun

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.530 kg

Kompakter Haartrockner mit 1400 Watt, platzsparende Aufbewahrung durch Klappgriff, 2 Temperatur-/Leistungsstufen, Formdüse 360° drehbar (abnehmbar), Kaltstufe für Style-Fix und Frisuren-Finish, Überhitzungsschutz, Aufhängeöse