PROLED - PROLED ACTOR, 220 - 240 VAC, 960 lm, 3000 K bis 4000 K, rund, Refl.: ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L7MA0XS0608
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbtemperatur - 3000 .. 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158483023
Sonepar Artikelnummer
121196584
Hersteller Artikelnummer
L7MA0XS0608
Hersteller Typ
L7MA0XS0608
Hersteller Artikel Nr.:
L7MA0XS0608
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Spannungsart:
AC
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
960 lm
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Höhe/Tiefe:
73 mm
Außendurchmesser:
123 mm
Einbauhöhe:
123 mm
Polzahl:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.210 kg


