PROLED - PROLED DRIVEWAY ABDECKUNG Z /m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LDCRZ
Breite - 37 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39169090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158486031
Sonepar Artikelnummer
121196537
Hersteller Artikelnummer
L171LDCRZ
Hersteller Typ
L171LDCRZ
Hersteller Artikel Nr.:
L171LDCRZ
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.480 kg
Opale Abdeckung für PROLED INGROUND DRIVEWAY


