PROLED - PROLED FLEX STRIP DIGITAL 30, 5 VDC, IC: WS2813, 150 lm/m, RGB PAK = 5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6803
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Lichtstrom je Meter - 150 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158431079
Sonepar Artikelnummer
121196554
Hersteller Artikelnummer
L6803
Hersteller Typ
L6803
Hersteller Artikel Nr.:
L6803
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Lichtstrom je Meter:
150 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0.77
Lampenleistung je Fuß:
0.18 W
Leuchtenlichtausbeute:
21 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
36 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
33.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.090 kg


