PROLED - PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG, 24 VDC, IC: WS2813, 410 lm/m, RGB PAK = 5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6806S22G
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 11.5 W
Lichtstrom je Meter - 410 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158480084
Sonepar Artikelnummer
121196559
Hersteller Artikelnummer
L6806S22G
Hersteller Typ
L6806S22G
Hersteller Artikel Nr.:
L6806S22G
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Lichtstrom je Meter:
410 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
1.54
Lampenleistung je Fuß:
0.29 W
Leuchtenlichtausbeute:
36 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
57.5 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.120 kg


