PROLED - PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT, 24 VDC, 750 lm/m, 3000 K, /m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6SPFC06Z
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 12 W
Lichtstrom je Meter - 750 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158485300
Sonepar Artikelnummer
121196575
Hersteller Artikelnummer
L6SPFC06Z
Hersteller Typ
L6SPFC06Z
Hersteller Artikel Nr.:
L6SPFC06Z
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
750 lm
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
300
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
7.69
Lampenleistung je Fuß:
0.31 W
Leuchtenlichtausbeute:
63 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.042 kg


