PROLED - PROLED FLEXWAY ABDECKUNG Z /m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LWCRZ
Breite - 37.3 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39169090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158485942
Sonepar Artikelnummer
121196549
Hersteller Artikelnummer
L171LWCRZ
Hersteller Typ
L171LWCRZ
Hersteller Artikel Nr.:
L171LWCRZ
Breite:
37.3 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.500 kg
Opale Abdeckung für PROLED INGROUND FLEXWAY


