PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LD05
Breite - 37 mm
Höhe/Tiefe - 100 mm
Länge - 504 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158485997
Sonepar Artikelnummer
121196528
Hersteller Artikelnummer
L171LD05
Hersteller Typ
L171LD05
Hersteller Artikel Nr.:
L171LD05
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
504 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.300 kg
PROLED DRIVEWAY LINEAR wurde speziell für Außenanwendungen entwickelt. Gefertigt aus langlebigem, 3 mm dickem Edelstahl ist diese Leuchte gut geeignet für schwere Einbauanwendungen. Ihre robusten und stabilen Eigenschaften machen PROLED DRIVEWAY LINEAR zu einer hervorragenden Wahl für Einfahrten, Parkplätze und öffentliche Plätze.


