Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 340 lm/m, RGB

kopierenkopieren
PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 340 lm/m, RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L171LD00Z

  • Spannungsart - DC

  • Dimmung 0-10 V - Nein

  • Dimmung 1-10 V - Nein

  • Dimmung DALI - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251158486192

Sonepar Artikelnummer

121196527

Hersteller Artikelnummer

L171LD00Z

Hersteller Typ

L171LD00Z

Hersteller Artikel Nr.:

L171LD00Z

Spannungsart:

DC

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

340 lm

Leuchtenlichtausbeute:

28 lm/W

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.260 kg

Flexibler LED Streifen zur Einlage in den PROLED DRIVEWAY LINEAR.- Ab Werk wärmeversiegelte IP67 Endkappe und Einspeisung sowie Anschlusskabel inklusive Schutz gegen Kapillareffekt - IP68 Stecker für einfache Montage- Konfektionierung nur durch PROLED möglich