PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 340 lm/m, RGB PAK = 10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LD00
Max. Systemleistung - 120 W
Spannungsart - DC
Dimmung 0-10 V - Nein
Dimmung 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158486185
Sonepar Artikelnummer
121196526
Hersteller Artikelnummer
L171LD00
Hersteller Typ
L171LD00
Hersteller Artikel Nr.:
L171LD00
Max. Systemleistung:
120 W
Spannungsart:
DC
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Leuchtenlichtausbeute:
28 lm/W
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge:
10000 mm
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.600 kg


